Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 45, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 45, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 45, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 45, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 45, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-299000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299000
EAN/GTIN:
     4057221309210
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 4,2x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), P Bohrschrauben, Senkkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
1,75-3,0
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
dp max.:
3,6
Form:
P
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
45
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1646*
€ 2,57587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.