Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-299008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299008
EAN/GTIN:
     4057221309371
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 4,8x50 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), P Bohrschrauben, Senkkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
1,75-4,4
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
dp max.:
4,1
Form:
P
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
50
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,745*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,175*
€ 14,48825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,035*
€ 14,32165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,435*
€ 13,60765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,105*
€ 13,21495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,575*
€ 12,58425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,305*
€ 9,88295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,745*
€ 8,02655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.