Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-299016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299016
EAN/GTIN:
     4057221309524
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 6,3x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), P Bohrschrauben, Senkkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
2,0-6,0
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
dp max.:
5,8
Form:
P
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
12,4
d:
6,3
l:
19
k:
3,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
19 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1863*
€ 2,6017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8481*
€ 2,19924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,773*
€ 2,10987
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.