Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 32, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 32, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 32, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 32, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 6,3 x 32, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-299019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299019
EAN/GTIN:
     4055248118709
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 6,3x32 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), P Bohrschrauben, Senkkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
2,0-6,0
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
dp max.:
5,8
Form:
P
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
12,4
d:
6,3
l:
32
k:
3,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0644*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5356*
€ 3,01736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.