Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 25, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 25, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 25, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 25, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 25, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 25, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-299041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299041
EAN/GTIN:
     4055248118730
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 3,9x25 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), N Bohrschrauben, Linsenkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
0,7-2,4
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
7,8
d:
3,9
l:
25 mm
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Form:
N
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.