Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 50, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 50, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 50, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 50, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 50, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,9 x 50, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-299045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299045
EAN/GTIN:
     4057221304451
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 3,9x50 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), N Bohrschrauben, Linsenkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
dk:
7,8
d:
3,9
l:
50
k:
2,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
0,7-2,4
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Form:
N
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0271*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2252*
€ 2,64799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.