Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 19, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 19, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 19, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 19, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 19, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 19, TORX, verzinkt, Form N, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-299048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299048
EAN/GTIN:
     4055248118754
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 4,2x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), N Bohrschrauben, Linsenkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-3,0
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
d:
4,2
l:
19 mm
k:
3,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Form:
N
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
19 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0155*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1381*
€ 2,54434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7879*
€ 2,1276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.