Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Dichtringe 27 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Dichtringe 27 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
DIN 7603 Dichtringe 27 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
DIN 7603 Dichtringe 27 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
DIN 7603 Dichtringe 27 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
DIN 7603 Dichtringe 27 x 32 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-299377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299377
EAN/GTIN:
     4028203664818
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 27x32 Aluminium, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h:
2
Stärke:
2
d2:
32
d1:
27
Werkstoff:
Alu
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
A
Oberfläche:
blank
Material:
Alu
Werkstoffart:
Alu
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0756*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1272*
€ 2,53137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.