Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 31 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 31 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 31 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 31 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 26 x 31 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-299416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299416
EAN/GTIN:
     4057222617635
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 26x31 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
Form:
A
d2:
31
d1:
26
h:
2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Material:
Kupfer
Werkstoffart:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
31 mm
Innendurchmesser:
26 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1737*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4654*
€ 2,93383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.