Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 36 x 42 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 36 x 42 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 36 x 42 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 36 x 42 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 36 x 42 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 36 x 42 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 36 x 42 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-299423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299423
EAN/GTIN:
     4028203257928
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 36x42 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
Form:
A
d2:
42
d1:
36
h:
2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Material:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3122*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0841*
€ 3,67008
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6444*
€ 0,76684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4944*
€ 0,58834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3822*
€ 0,45482
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.