Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 32 x 38 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 32 x 38 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 32 x 38 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 32 x 38 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 32 x 38 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 32 x 38 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 32 x 38 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-299431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299431
EAN/GTIN:
     4028203257904
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 32x38x2 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
sizez:
2 mm
Stärke:
2
Form:
A
d1:
32
h:
2
d2:
38
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Material:
Kupfer
Werkstoffart:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
38 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2963*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0646*
€ 3,64687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5148*
€ 0,61261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4355*
€ 0,51825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.