Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x40, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x40, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x40, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x40, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x40, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x40, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304597
EAN/GTIN:
     4051427215689
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 ST A 3 m6x40 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
l:
40
c:
0,5
d:
3
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8734
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
€ 4,90*
ab € 0,0652*
€ 0,0919*
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0716*
€ 0,0995*
5 Tage
3500
500
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,10*
1 Tag
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,08*
€ 0,1046*
4 Tage
5000
500
€ 7,99*
ab € 0,0832*
€ 0,1093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 45,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.