Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 3 m6x 40 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218646
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     87340010030040
EAN/GTIN:
     4051427215689
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 3 m6x 40 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,23 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8734
Hauptmerkmal:
3 m6 x 40
Ausführung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikellangtext:
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 3 m6 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08734.001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 4,90*
ab € 0,0652*
€ 0,0919*
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0716*
€ 0,0995*
5 Tage
3500
500
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,10*
1 Tag
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,08*
€ 0,1046*
Lager 8760
5000
500
€ 7,99*
ab € 0,0832*
€ 0,1093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 54,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.