Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 15237 M8x20 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 15237 M8x20 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
DIN 15237 M8x20 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
Artikel-Nr.:
     5417F-309818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223511093
EAN/GTIN:
     4057223511093
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m8
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
28
l:
20
b:
12
k:
3,5
g:
5
c:
1
a:
20
Kopfform:
Klammerkopf
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Werkstoff:
3.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
15237
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, din 15237 3.6, 15237-8-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,76*
€ 74,6844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,18*
€ 73,9942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.