Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Tellerschraube
>
Artikel
DIN 15237 M8x30 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-309820
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4057223511116
EAN/GTIN:
4057223511116
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m 8 x 30
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
28
l:
30
b:
18
k:
3,5
g:
5
c:
1
a:
20
Kopfform:
Klammerkopf
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
3.6
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
15237
... >
Schrauben
>
Tellerkopfschrauben
>
DIN 15237 Tellerschrauben / Becherschrauben
Weitere Suchbegriffe:
tellerschraube
,
tellerschraube m8
,
15237-8-30
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,08*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,16*
€ 98,9604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,36*
€ 98,0084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,09*
€ 94,1171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,08*
€ 64,3552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen