Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Tellerschraube
>
Artikel
DIN 15237 M10x30 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-309824
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4057223511154
EAN/GTIN:
4057223511154
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m10x30
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
35
l:
30
b:
18
k:
4,5
g:
6
c:
1
a:
25
Kopfform:
Klammerkopf
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
3.6
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
15237
... >
Schrauben
>
Tellerkopfschrauben
>
DIN 15237 Tellerschrauben / Becherschrauben
Weitere Suchbegriffe:
tellerschraube
,
tellerschrauben m10
,
15237-10-30
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,13*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,48*
€ 142,1812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,16*
€ 139,4204
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 97,49*
€ 116,0131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,47*
€ 113,6093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,78*
€ 111,5982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,13*
€ 94,1647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen