Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 15237 M10x45 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 15237 M10x45 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
DIN 15237 M10x45 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
Artikel-Nr.:
     5417F-309827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223511185
EAN/GTIN:
     4057223511185
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschrauben m10
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
35
l:
45
b:
20
k:
4,5
g:
6
c:
1
a:
25
Kopfform:
Klammerkopf
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
3.6
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
15237
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube 5x45, 15237-10-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,99*
€ 170,1581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,69*
€ 167,4211
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 117,10*
€ 139,349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,08*
€ 135,7552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,03*
€ 134,5057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,73*
€ 115,1087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.