Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 15237 M12x60 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 15237 M12x60 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
DIN 15237 M12x60 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
Artikel-Nr.:
     5417F-309832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223511239
EAN/GTIN:
     4057223511239
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
din 15237 3.6 m 12x60
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 60
Weitere Informationen:
Antrieb:
ohne
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
42
l:
60
b:
28
k:
5,2
g:
7
c:
1,2
a:
30
Kopfform:
Klammerkopf
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
3.6
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
15237
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube m12, 15237-12-60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,26*
€ 282,3394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,39*
€ 259,8841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,00*
€ 258,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,82*
€ 242,5458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,54*
€ 217,2226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.