Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL12 SPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL12 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL12 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312793
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1107
EAN/GTIN:
     4057222195867
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
Nord-Lock Scheiben A4 NL12 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
3,4
Dicke/Stärke:
3,4
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
12
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
25,4
für Gewinde:
M12
Innendurchmesser:
13
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.880 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
12
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nord-12-4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1609*
€ 3,8909*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1734*
€ 3,9034*
1 Tag
100
100
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,0261*
€ 4,8861*
15 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,17*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7579*
€ 6,4308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4308*
€ 7,65265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0608*
€ 7,21235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1563*
€ 4,946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0463*
€ 4,8151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5344*
€ 4,20594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3379*
€ 3,9721
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7579*
€ 3,2819
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440120000
ab € 1,4523*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.