Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starke Deckenhaken Typ 18, 10 x 140, Holzgewinde, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starke Deckenhaken Typ 18, 10 x 140, Holzgewinde, Stahl verzinkt farblos
Starke Deckenhaken Typ 18, 10 x 140, Holzgewinde, Stahl verzinkt farblos
Starke Deckenhaken Typ 18, 10 x 140, Holzgewinde, Stahl verzinkt farblos
Starke Deckenhaken Typ 18, 10 x 140, Holzgewinde, Stahl verzinkt farblos
Starke Deckenhaken Typ 18, 10 x 140, Holzgewinde, Stahl verzinkt farblos
Starke Deckenhaken Typ 18, 10 x 140, Holzgewinde, Stahl verzinkt farblos
Starke Deckenhaken Typ 18, 10 x 140, Holzgewinde, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-312962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312962
EAN/GTIN:
     4057221630734
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Starke Deckenhaken Typ 18, gewundene Form mit Holzschrauben-Gewinde 10x140 Stahl, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l1:
48
W:
22
d:
9,9
l:
140
Tragkraft:
150
Länge:
140 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
f:
150 kg
Kopfform:
Deckenhakenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 10x140, deckenhaken, deckenhaken 12x140, schra-10-140-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1584*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0758*
€ 9,6102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,5792*
€ 7,82925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2592*
€ 7,44845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8995*
€ 5,83041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1084*
€ 4,889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9484*
€ 4,6986
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1584*
€ 3,7585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.