Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 140 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 140 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 140 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 140 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 140 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 140 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-312964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312964
EAN/GTIN:
     4057221674912
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 10 x 140 Stahl galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge:
73 mm
Kopfform:
Deckenhakenkopf
Haltekraft F1:
125
d mm:
8,9
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Innenweite:
22
Gewinde:
M 10
Länge:
140 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 10x140, deckenhaken, deckenhaken 12x140, schra-10-140-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5832*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9351*
€ 10,63277
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,3566*
€ 8,75435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0166*
€ 8,34975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5251*
€ 6,57487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6432*
€ 5,52541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4432*
€ 5,28741
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5832*
€ 4,26401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.