Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0810/U10, New York, mit VKstift, verd. verschr., F9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0810/U10, New York, mit VKstift, verd. verschr., F9016
Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0810/U10, New York, mit VKstift, verd. verschr., F9016
Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0810/U10, New York, mit VKstift, verd. verschr., F9016
Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0810/U10, New York, mit VKstift, verd. verschr., F9016
Artikel-Nr.:
     5417F-326670
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789517880
EAN/GTIN:
     4012789517880
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie New York 0810/U10 Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
New York
Hersteller:
Hoppe
Modellnummer:
0810/U10
Basis:
Fenstergriff
Farbe:
weiß
Abdeckung:
mit kantig abgerundeter Rosette
Material:
Aluminium
Norm:
DIN 18267
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Oberfläche:
beschichtet
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Ergänzung:
mit Vierkantstift
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Lieferung:
ohne Schrauben
Einsatzbereich:
Drehkipp
Rastung:
90°
Funktion:
Standard
Sockelhöhe:
62 mm
Grifflänge:
128
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Befestigungsabstand:
43
Stift vorstehend:
35
Farbton:
weiß
Sockelstärke:
13 mm
Sockelbreite:
30 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
50 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Abmessung:
7 x 35 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff F9016 0810/U10
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
218
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,53*
3 Tage
218
1
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 2,54*
2 Tage
218
1
€ 7,99*
ab € 2,03*
€ 2,86*
7 Tage
218
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 2,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3286577
ab € 11,13*
Ähnlich
Hoppe
3286585
ab € 10,38*
Ähnlich
Hoppe
3286614
ab € 13,45*
Ähnlich
Hoppe
3286622
ab € 9,86*
Ähnlich
Hoppe
3286593
ab € 11,89*
Ähnlich
Hoppe
3286606
ab € 11,87*
Ähnlich
Hoppe
3286631
ab € 9,87*
Ähnlich
Hoppe
3286649
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.