Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe DK-Fenstergriff, VK7, DL/DR, ALU, 013/U34, London, mit VKstift, verd.versch, F9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe DK-Fenstergriff, VK7, DL/DR, ALU, 013/U34, London, mit VKstift, verd.versch, F9
Hoppe DK-Fenstergriff, VK7, DL/DR, ALU, 013/U34, London, mit VKstift, verd.versch, F9
Hoppe DK-Fenstergriff, VK7, DL/DR, ALU, 013/U34, London, mit VKstift, verd.versch, F9
Hoppe DK-Fenstergriff, VK7, DL/DR, ALU, 013/U34, London, mit VKstift, verd.versch, F9
Artikel-Nr.:
     5417F-326688
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789415469
EAN/GTIN:
     4012789415469
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff Serie London 013/U34 Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
London
Hersteller:
Hoppe
Modellnummer:
013/U34
Basis:
Fenstergriff
Farbe:
silber
Abdeckung:
mit eckiger Rosette
Material:
Aluminium
Norm:
DIN 18267
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Oberfläche:
eloxiert
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Ergänzung:
mit Vierkantstift
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Lieferung:
ohne Schrauben
Einsatzbereich:
Drehkipp
Rastung:
90°
Funktion:
Standard
Sockelhöhe:
66 mm
Grifflänge:
127
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Befestigungsabstand:
43
Stift vorstehend:
32
Farbton:
silber
Sockelstärke:
11 mm
Sockelbreite:
29 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
45 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Abmessung:
7 x 32 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff 013 /U34,F9 NA7501,32
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
10
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,33*
3 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 11,41*
2 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 11,47*
2 Tage
65
1
€ 8,50*
ab € 8,15*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.