Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0710/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd. verschr. , F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0710/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd. verschr. , F1
Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0710/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd. verschr. , F1
Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0710/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd. verschr. , F1
Hoppe DK-Fenstergriff, Stand., VK7, ALU, 0710/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd. verschr. , F1
Artikel-Nr.:
     5417F-326703
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789591798
EAN/GTIN:
     4012789591798
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710/U26 Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Tôkyô
Modellnummer:
0710/U26
Hersteller:
Hoppe
Basis:
Fenstergriff
Abdeckung:
mit ovaler Rosette
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Norm:
DIN 18267
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Oberfläche:
eloxiert
Farbton:
naturfarbig
Ergänzung:
mit Vierkantstift
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Lieferung:
ohne Schrauben
Einsatzbereich:
Drehkipp
Rastung:
90°
Funktion:
Standard
Grifflänge:
128
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Befestigungsabstand:
43
Stift vorstehend:
32
Sockelhöhe:
66 mm
Schrauben:
ohne Schrauben
Sockelstärke:
13 mm
Sockelbreite:
29 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
49 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Abmessung:
7 x 32 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff 0710 /U26,F1 NA7503,32
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
1
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 2,77*
3 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,26*
2 Tage
97
1
€ 7,99*
ab € 2,39*
€ 3,31*
2 Tage
97
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 3,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.