Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F1
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F1
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F1
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F1
Artikel-Nr.:
     5417F-326744
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789523362
EAN/GTIN:
     4012789523362
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff Serie London 013S/U34 Aluminium-Drehkippfenstergriff, abschließbar Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
London
Modellnummer:
013S/U34
Schlüssel Anzahl:
1 St.
Hersteller:
Hoppe
Basis:
Fenstergriff
Abdeckung:
mit eckiger Rosette
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Oberfläche:
eloxiert
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Schließfunktion:
gleichschließend
Ergänzung:
mit Vierkantstift
Lieferung:
ohne Schrauben
Rastung:
90°
Einsatzbereich:
Drehkipp
Funktion:
Standard
Schließung:
2W153
Grifflänge:
131
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Befestigungsabstand:
43
Stift vorstehend:
32
Sockelhöhe:
66 mm
Farbton:
natur
Sockelstärke:
14 mm
Sockelbreite:
29 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
48 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Abmessung:
7 x 32 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff abschl.013S /U34,F1 NA7503,32
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 25,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 26,04*
3 Tage
72
€ 6,90*
ab € 19,13*
€ 26,16*
2 Tage
72
€ 8,50*
ab € 20,01*
€ 27,32*
6 Tage
72
€ 4,95*
ab € 20,46*
€ 27,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.