Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, F9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, F9016
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, F9016
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, F9016
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, F9016
Artikel-Nr.:
     5417F-326759
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789591781
EAN/GTIN:
     4012789591781
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710S/U26 Schließung 2W153 Schließung 2W153. Aluminium-Drehkippfenstergriff, abschließbar Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Funktion:
Standard
Modellbezeichnung:
Tôkyô
Modellnummer:
0710S/U26
Hersteller:
Hoppe
Schlüssel Anzahl:
1 St.
Basis:
Fenstergriff
Farbe:
weiß
Abdeckung:
mit ovaler Rosette
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Oberfläche:
beschichtet
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Schließfunktion:
gleichschließend
Ergänzung:
mit Vierkantstift
Lieferung:
ohne Schrauben
Rastung:
90°
Einsatzbereich:
Drehkipp
Sockelhöhe:
66 mm
Grifflänge:
139
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Befestigungsabstand:
43
Stift vorstehend:
32
Farbton:
weiß
Sockelstärke:
13 mm
Sockelbreite:
29 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
53 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Abmessung:
7 x 32 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff abschl.0710S/U26,F9016 NAW,32
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 23,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,10*
€ 24,59*
2 Tage
19
€ 8,50*
ab € 18,13*
€ 24,74*
6 Tage
19
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 25,26*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 18,90*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.