Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F9016
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F9016
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F9016
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, Secu100, mit VKstift, F9016
Artikel-Nr.:
     5417F-326766
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789679489
EAN/GTIN:
     4012789679489
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710S/U26, 100 Nm Schließung H001. Aluminium-Drehkippfenstergriffmit Secu100®, abschließbar Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Tôkyô
Modellnummer:
0710S/U26 100NM
Hersteller:
Hoppe
Schlüssel Anzahl:
1 St.
Basis:
Fenstergriff
Farbe:
weiß
Abdeckung:
mit ovaler Rosette
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material:
Aluminium
Prüfung Abdrehen/Abreißen:
100 N·m
Norm:
DIN 18267
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Oberfläche:
beschichtet
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Schließfunktion:
gleichschließend
Ergänzung:
mit Vierkantstift
Lieferung:
ohne Schrauben
Rastung:
90°
Einsatzbereich:
Drehkipp
Funktion:
Standard
Grifflänge:
139
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Befestigungsabstand:
43
Stift vorstehend:
32
Sockelhöhe:
66 mm
Farbton:
weiß
Sockelstärke:
13 mm
Sockelbreite:
29 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
53 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Abmessung:
7 x 32 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff abschl.0710SU26 100NM,F9016 NAW,32
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 24,91*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 29,07*
3 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 29,24*
2 Tage
44
1
€ 8,50*
ab € 22,22*
€ 30,28*
6 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.