Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Zimmertür-Kurzschild London 202KP, BB, E72, ALU, F4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hoppe Zimmertür-Kurzschild London 202KP, BB, E72, ALU, F4
Hoppe Zimmertür-Kurzschild London 202KP, BB, E72, ALU, F4
Hoppe Zimmertür-Kurzschild London 202KP, BB, E72, ALU, F4
Hoppe Zimmertür-Kurzschild London 202KP, BB, E72, ALU, F4
Artikel-Nr.:
     5417F-326846
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789385113
EAN/GTIN:
     4012789385113
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Zimmertür-Kurzschilder 202KP

HOPPE-Aluminium-Innentür-Kurzschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe mit HOPPE-Profilstift-Verbindung, Schilder sichtbar verschraubt.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
202KP
Basis:
Kurzschild
Schildstärke:
7 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Form:
eckig
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Türart:
Holztüren
Oberfläche:
eloxiert
Farbton:
bronze
Ergänzung:
mit Hülsenschrauben-Verbindung
Lagerung:
lose
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Einsatzbereich:
Zimmertür
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Entfernung:
72 mm
Benutzerklasse:
Klasse 0
Türstärke max.:
42 mm
Türstärke min.:
37 mm
Modellbezeichnung:
London
Farbe:
Aluminium Bronze
für Türstärke:
37-42 mm
Ausführung:
Türschild
Hersteller:
Hoppe
Material:
Aluminium
Befestigungsart:
sichtbare Verschraubung
Lochung:
BB gelocht
Breite:
42
Länge:
165
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,17*
3 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,22*
7 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,91*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,92*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,74*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,72*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,24*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,41*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,37*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,94*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,95*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.