Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Schild202KP PAAR F1 PZ-72 40 9999 18M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hoppe Schild202KP PAAR F1 PZ-72 40 9999 18M
Hoppe Schild202KP PAAR F1 PZ-72 40 9999 18M
Hoppe Schild202KP PAAR F1 PZ-72 40 9999 18M
Hoppe Schild202KP PAAR F1 PZ-72 40 9999 18M
Artikel-Nr.:
     5417F-326849
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789297225
EAN/GTIN:
     4012789297225
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Zimmertür-Kurzschilder 202KP

HOPPE-Aluminium-Innentür-Kurzschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe mit HOPPE-Profilstift-Verbindung, Schilder sichtbar verschraubt.
Weitere Informationen:
Länge:
165
Oberfläche:
beschichtet
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Breite:
42
Farbe:
Aluminium Natur
für Türstärke:
37-42 mm
Hersteller:
Hoppe
Material:
Aluminium
Ausführung:
Türschild
Lochung:
PZ
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,72*
2 Tage
140
1
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 4,75*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 5,17*
3 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,39*
1 Tag
140
1
€ 7,99*
ab € 3,96*
€ 5,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 150 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 1250 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 258,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6225080
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.