Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Zimmertür-Langschild, BB, E72, RH7, ALU, 202SP, London, eckig, F1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hoppe Zimmertür-Langschild, BB, E72, RH7, ALU, 202SP, London, eckig, F1
Hoppe Zimmertür-Langschild, BB, E72, RH7, ALU, 202SP, London, eckig, F1
Hoppe Zimmertür-Langschild, BB, E72, RH7, ALU, 202SP, London, eckig, F1
Hoppe Zimmertür-Langschild, BB, E72, RH7, ALU, 202SP, London, eckig, F1
Artikel-Nr.:
     5417F-326858
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789384727
EAN/GTIN:
     4012789384727
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Zimmertür-Langschilder 202SP

HOPPE-Aluminium-Innentür(Haustür)-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe mit HOPPE-Profilstift-Verbindung, Schilder sichtbar verschraubt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hoppe
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Benutzerklasse:
Klasse 0
Modellbezeichnung:
London
Material:
Aluminium
Modellnummer:
202SP
Form:
eckig
Basis:
Langschild
Ausführung:
innen
Schildstärke:
7 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Türart:
Holztüren
Farbton:
naturfarbig
Lagerung:
lose
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Einsatzbereich:
Zimmertür
Entfernung:
72 mm
Lochung:
BB gelocht
Breite:
40
Länge:
215
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, langschild buntbart, Schild202SP PAAR F1 BB-72 9999 18MM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
321
20
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,16*
€ 6,53*
2 Tage
321
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,57*
6 Tage
321
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
3388590
ab € 11,60*
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,91*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,92*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,74*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,72*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,24*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,36*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,42*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,94*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,91*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.