Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Wechselgarnitur
>
Artikel
Hoppe ZT-Drückergarnitur, WC, VK8, Bonn, mit Ros.Stützn., Rückholf., EDSTA, F69
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-327009
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
4012789523997
EAN/GTIN:
4012789523997
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Türbeschlag
E150Z/42KV/42KVS
HOPPE-Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff-Garnitur): geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift), Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
E150Z/42KV/42KVS
Basis:
Drückergarnitur
Abdeckung:
mit Rosetten
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Norm:
DIN EN 1906
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Form:
rund
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Türart:
Holztüren
Farbton:
edelstahl matt
Ergänzung:
Schlitzkopf/Olive
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lagerung:
lose
Stärke Abdeckung:
8 mm
Benutzerklasse:
Klasse 3
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Drückerbefestigung:
Vollstift
Befestigungsart:
durchgehend verdeckt verschraubt
Türstärke min.:
37 mm
Einsatzbereich:
Zimmertür
Modellbezeichnung:
Bonn
Farbe:
edelstahl
Durchmesser:
52
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Ausführung:
rund
Türstärke max.:
42 mm
Vierkant:
8 mm
Lochung:
WC-gelocht
Material:
Stahl, rostfrei
Oberfläche:
blank
für Türstärke:
37 - 42 mm
... >
Türbeschlag
>
Türwechselgarnitur und ihre Einzelteile
>
Türdrücker-/Türgriff (Türwechselgarnitur, Einzelteile)
Weitere Suchbegriffe:
Badtürgarnitur
,
WC-Riegel
,
WC-Rosette
,
WC-Türriegel
,
Bad-Langschild
,
Haustür-Langschild
,
Haustürlangschild
,
Langschild
,
Zimmertür-Langschild
,
Zimmertürlangschild
,
Griff-Rosettengarnitur
,
Griffrosetten-Garnitur
,
Griffrosettengarnitur
,
Rosetten-Drückergarnitur
,
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Toilettenbürsten-Garnitur
,
Toilettenbürsten-Set
,
WC Center
,
WC-Bürstengarnitur
,
WC-Bürstenständer
,
WC-Garnitur
,
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
,
Wechselgarnitur
,
langschild hoppe edelstahl
,
bad langschild
,
haustür-langschild hoppe
,
Garnitur RosetteE150Z/42KV/42KVS F69 8 SK/OL 37-42
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 35,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,94*
€ 36,64*
Lager 4012
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 27,25*
€ 36,69*
Lager 260
6 Tage
46
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 38,85*
Lager 4682
2 Tage
46
€ 7,90*
ab € 29,49*
€ 39,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen