Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Zimmertür-Drückergarnitur , PZ, E72, VK8, Denver, mit Langschild, Edelstahl, F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe Zimmertür-Drückergarnitur , PZ, E72, VK8, Denver, mit Langschild, Edelstahl, F69
Hoppe Zimmertür-Drückergarnitur , PZ, E72, VK8, Denver, mit Langschild, Edelstahl, F69
Hoppe Zimmertür-Drückergarnitur , PZ, E72, VK8, Denver, mit Langschild, Edelstahl, F69
Hoppe Zimmertür-Drückergarnitur , PZ, E72, VK8, Denver, mit Langschild, Edelstahl, F69
Artikel-Nr.:
     5417F-327031
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789216141
EAN/GTIN:
     4012789216141
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türbeschlag
E1310Z/302

HOPPE-Edelstahl-Innentür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift), Schilder sichtbar verschraubt.
Weitere Informationen:
Türart:
Holztüren
Oberfläche:
blank
Farbton:
edelstahl
Lagerung:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Benutzerklasse:
Klasse 3
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Drückerbefestigung:
Vollstift
Vierkant:
8 mm
Einsatzbereich:
Zimmertür
Entfernung:
72 mm
Modellbezeichnung:
Denver
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Modellnummer:
E1310Z/302
Basis:
Drückergarnitur
Breite:
42
Abdeckung:
mit Langschild
Schildstärke:
6 mm
Länge:
220 mm
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Material:
Edelstahl
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Norm:
DIN EN 1906
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Form:
rund
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
für Türstärke:
35 - 45 mm
Farbe:
edelstahl
Türstärke max.:
45 mm
Türstärke min.:
35 mm
Ausführung:
Drückergarnitur
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 22,05*
2 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 16,83*
€ 22,22*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 17,87*
€ 23,27*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 18,14*
€ 23,39*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,83*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2820918
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.