Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Drückergarnitur
>
Artikel
Hoppe ZT-Drückergarnitur, WC, E78VK8 Marseille mit Langsch., Rückholf., ALU, F1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-327055
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
4012789191516
EAN/GTIN:
4012789191516
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Türbeschlag
1138/273P
HOPPE-Aluminium-Innentür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift) und Rückholfeder, Schilder sichtbar verschraubt.
Weitere Informationen:
Schildstärke:
9 mm
Breite:
46
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Farbe:
naturfarbig
Länge:
240
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Material:
Aluminium
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Norm:
DIN EN 1906
Türart:
Holztüren
Form:
rund
Farbton:
naturfarbig
Ergänzung:
Schlitzkopf/Olive
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Oberfläche:
eloxiert
Lagerung:
lose
Benutzerklasse:
Klasse 3
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Drückerbefestigung:
Vollstift
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Türstärke min.:
37 mm
Modellbezeichnung:
Marseille
Einsatzbereich:
Zimmertür
Modellnummer:
1138/273P
Entfernung:
78 mm
Basis:
Drückergarnitur
Abdeckung:
mit Langschild
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Ausführung:
oval
Türstärke max.:
42 mm
Vierkant:
8 mm
Lochung:
WC-gelocht
für Türstärke:
37 - 42 mm
... >
Türbeschlag
>
Türwechselgarnitur und ihre Einzelteile
>
Türdrücker-/Türgriff (Türwechselgarnitur, Einzelteile)
Weitere Suchbegriffe:
Badtürgarnitur
,
WC-Riegel
,
WC-Rosette
,
WC-Türriegel
,
Drückergarnitur
,
Schmalrahmen-Drückergarnitur
,
Türdrückergarnitur
,
Zimmertür-Drückergarnitur
,
Bad-Langschild
,
Haustür-Langschild
,
Haustürlangschild
,
Langschild
,
Zimmertür-Langschild
,
Zimmertürlangschild
,
Schutzbeschlag
,
Schutzgarnitur
,
Toilettenbürsten-Garnitur
,
Toilettenbürsten-Set
,
WC Center
,
WC-Bürstengarnitur
,
WC-Bürstenständer
,
WC-Garnitur
,
wc langschild alu
,
schutzbeschlag hoppe
,
schutzbeschlag
,
Garnitur Schild1138/273P GRT-SST F1 8 8 SK/OL-78
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,18*
Lager 1736
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 16,99*
€ 22,35*
Lager 1690
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 18,06*
€ 23,40*
Lager 1498
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 19,95*
€ 25,71*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,72*
€ 29,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Alu.F1 OB 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2791571
ab € 9,85*
Ähnlich
Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Alu.F1 PZ 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2791598
ab € 9,87*
Ähnlich
Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Alu.F1 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2791619
ab € 14,68*
Ähnlich
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F1 OB 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2533847
ab € 4,29*
Ähnlich
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F1 PZ 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2533978
ab € 4,53*
Ähnlich
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F1 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2534014
ab € 10,31*
Ähnlich
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F2 OB 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2533935
ab € 4,23*
Ähnlich
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F2 PZ 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2533986
ab € 4,29*
Ähnlich
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F2 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2534073
ab € 11,18*
Ähnlich
Langschildgarnitur Den.E58/302/1310Z VA F69 PZ 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2821013
ab € 24,33*
Ähnlich
Langschildgarnitur Mar.1138/273P Alu.F1 PZ 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2784857
ab € 11,52*
Ähnlich
Langschildgarnitur Stock.1140/273P Alu.F1 OB 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2785825
ab € 10,96*
Ähnlich
Langschildgarnitur Stock.1140/273P Alu.F1 PZ 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2785850
ab € 10,76*
Ähnlich
Langschildgarnitur Stock.1140/273P Alu.F1 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
2785884
ab € 15,76*
Ähnlich
Langschildgarnitur Stock.E1140Z/302 VA F69 OB 72mm DIN L/R HOPPE
Hoppe
3042724
ab € 13,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen