Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72VK8 Stockholm mit Langsch., Rückholf., ALU, F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72VK8 Stockholm mit Langsch., Rückholf., ALU, F1
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72VK8 Stockholm mit Langsch., Rückholf., ALU, F1
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72VK8 Stockholm mit Langsch., Rückholf., ALU, F1
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72VK8 Stockholm mit Langsch., Rückholf., ALU, F1
Artikel-Nr.:
     5417F-327131
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789191813
EAN/GTIN:
     4012789191813
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türbeschlag
1140/273P

HOPPE-Aluminium-Innentür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift) und Rückholfeder, Schilder sichtbar verschraubt.
Weitere Informationen:
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Norm:
DIN EN 1906
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Form:
rund
Türart:
Holztüren
Knopfhöhe:
43 mm
Farbton:
naturfarbig
Knopfdurchmesser:
53 mm
Oberfläche:
eloxiert
Lagerung:
lose
Schildstärke außen:
9 mm
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Benutzerklasse:
Klasse 3
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Drückerbefestigung:
Wechselstift mit Rolle
Einsatzbereich:
Zimmertür
Entfernung:
72 mm
Modellbezeichnung:
Stockholm
Modellnummer:
53/273P/1140
Eigenschaft:
Knopf fest auf Schild
Basis:
Wechselgarnitur
Abdeckung:
mit Langschild
Breite:
46 mm
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Länge:
240 mm
Material:
Aluminium
Schildstärke innen:
9
Ausführung:
mit Knopf 53, 8/72 mm, PZ, F1
Vierkant:
8 mm
Türstärke max.:
45 mm
Türstärke min.:
35 mm
Lochung:
PZ-gelocht
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
für Türstärke:
35 - 45 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 6,90*
ab € 24,01*
€ 32,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,28*
€ 34,32*
1 Tag
49
€ 8,50*
ab € 25,27*
€ 34,36*
5 Tage
49
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 35,14*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 26,50*
€ 35,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.