Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Stalltür-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 160x56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Stalltür-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 160x56mm
ALBERTS Stalltür-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 160x56mm
ALBERTS Stalltür-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 160x56mm
ALBERTS Stalltür-Schlossriegel, m.flachem Griff, m.Schlaufe, disp., Platte LxB 160x56mm
Artikel-Nr.:
     5417F-330023
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338117184
EAN/GTIN:
     4004338117184
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
Stiftriegel
schloss türriegel
Stalltür-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 56 mm, Schieberbreite: 22 mm, Schlaufenbreite: 16 mm, Schlaufenlänge: 55 mm, Stiftlänge: 128 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
56
Material:
Stahl gelb verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
ALBERTS
Abmessung:
160 mm, gerade
für Schlaufe:
25 x 12 mm
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Stalltür-Schlossriegel 56/ST/K2ZA/160
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 9,91*
€ 13,09*
1 Tag
28
1
€ 8,50*
ab € 11,08*
€ 15,52*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 16,07*
€ 22,12*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 22,13*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.