Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 4x 90 mit Rändelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 4x 90 mit Rändelmutter
Federklappdübel 4x 90 mit Rändelmutter
Artikel-Nr.:
     5417F-332942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163791652
EAN/GTIN:
     4332163791652
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit Rändelmutter

Federklappdübel eignen sich besonders für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise.
Ausstattung: MS-Rändelmutter.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Abmessung:
4 x 90
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abmessung Gewindestange:
4 x 90
Hohlraumtiefe min.:
35 mm
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Brandgutachten:
Nein
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Bohr-Ø:
14
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübeltechnik, Rändelmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,4216*
€ 0,5992*
4 Tage
1403
50
€ 4,79*
ab € 0,4697*
€ 0,6497*
10 Tage
1650
50
€ 4,95*
ab € 0,4802*
€ 0,6602*
2 Tage
1650
50
€ 8,50*
ab € 0,5596*
€ 0,7496*
6 Tage
1650
50
€ 4,30*
ab € 0,6959*
€ 0,9313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5892*
€ 0,70115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4916*
€ 0,585
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4216*
€ 0,5017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.