| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163791652 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163791652 |
| |
|
| | |
| Federklappdübel mit Rändelmutter • Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise • Ausstattung: MS-Rändelmutter Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4 x 90 mm | Bohr-Ø: | 14 mm | erforderl. Hohlraumtiefe: | 35 mm | udf_EDE_Katalog: | 30307885 | VE: | 50 Stück | Ursprungsland: | Deutschland | kata_BFx: | BF1 | kata_BFx_Nr: | 4332163791652 | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,4186* | € 0,5786* | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,4339* | € 0,6221* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4802* | € 0,6602* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,5496* | € 0,7396* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,6859* | € 0,9413* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|