Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson Lochblech 40 x 120 x 2 verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Simpson Lochblech 40 x 120 x 2 verzinkt
Simpson Lochblech 40 x 120 x 2 verzinkt
Simpson Lochblech 40 x 120 x 2 verzinkt
Simpson Lochblech 40 x 120 x 2 verzinkt
Simpson Lochblech 40 x 120 x 2 verzinkt
Simpson Lochblech 40 x 120 x 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-334242
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953676308
EAN/GTIN:
     5701953676308
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochbleche NP, t = 2,0 mm

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0
Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller-Nr.:
NP20/40/120
t:
2
Typ:
Lochblech
B:
120 mm
a:
40 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Hersteller:
Simpson
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Breite:
40 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, t=2,0mm, mm, 2,0, t, Lochbleche/Lochblechstreifen/Sparrenhalter, =
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,2411*
€ 0,3111*
3 Tage
225
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2411*
€ 0,3119*
1 Tag
300
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2418*
€ 0,3124*
6 Tage
300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2832*
€ 0,3715*
Lager 5417
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,498*
€ 0,638*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 23,32*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 23,32*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.