Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpattenschrauben 3,5x50 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpattenschrauben 3,5x50 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
JD-79 Spanpattenschrauben 3,5x50 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-35226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796451430
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkfrästaschen...
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt; 3,5x50mm; Box
Weitere Informationen:
dk:
7
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfbreite:
7
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Besonderheit:
galv. verzinkt
Mit Fräsrippen:
Nein
Hersteller:
Dresselhaus
Höhe (mm):
90
Werkstoff:
Stahl
d:
3,5
Länge (mm):
200
l:
50 mm
Volumen (l):
1,620
k:
2,1
Lagerware:
J
Kopfform:
Senkkopf
Breite (mm):
90
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Gewicht/100 (kg):
0,2
Abmessungen:
3,5 x 50
m ­:
4
Abmessung:
3,5 x 50
Kreuzschlitz Größe:
2
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/001/ 3,5/ 50/ /03
Veredelung:
galv. verzinkt
Länge:
50 mm
Spitze:
Standard-Holz
Material/Güte:
St
Vollgewinde:
Ja
Variante:
3,5x50mm Box
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
3,5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube stahl, spanp-3,5-50 JD79 Z VG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,00785*
€ 0,01147*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00775*
€ 0,01465*
500
€ 5,46*
ab € 0,01586*
€ 0,02276*
500
€ 3,90*
ab € 0,01798*
€ 0,02568*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01465*
€ 0,01743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01424*
€ 0,01695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01126*
€ 0,0134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.