Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Bolzen
>
Abstandsbolzen
>
Artikel
Abstandbolzen Innen-Außen M 6 x 30 Stahl verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-36825
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4057223760002
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x30
abstandsbolzen m6
Abstandbolzen Innen-Außen 6x30 Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Zapfenlänge:
12
Gewindedurchmesser:
6
Gewindeart:
metrisch
Typ:
Innen-Außen
Schlüsselweite:
10
Gewinde:
M 6
Länge:
30
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Nenngröße:
6
... >
Muttern
>
Abstandsbolzen
>
Innen-Außen
Weitere Suchbegriffe:
abstandsbolzen
,
Abstandbolzen
,
Innen-Außen
,
M
,
6
,
x
,
30
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,332*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen