Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandbolzen Innen-Außen M 6 x 40 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandbolzen Innen-Außen M 6 x 40 Stahl verzinkt
Abstandbolzen Innen-Außen M 6 x 40 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-36826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759396
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Abstandsbolzen Innen-Außen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindedurchmesser:
6
Zapfenlänge:
12
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochtiefe:
14,0
Gewinde:
M 6
Schlüsselweite:
10
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Typ:
Innen-Außen
Länge:
40
Nenngröße:
6
Weitere Suchbegriffe: Absta-6-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3344*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6711*
€ 0,79861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5544*
€ 0,65974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.