Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandbolzen Innen-Außen M 6 x 70 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandbolzen Innen-Außen M 6 x 70 Stahl verzinkt
Abstandbolzen Innen-Außen M 6 x 70 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-36831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759402
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Abstandsbolzen Innen-Außen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindedurchmesser:
6
Zapfenlänge:
12
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochtiefe:
14,0
Gewinde:
M 6
Schlüsselweite:
10
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Typ:
Innen-Außen
Länge:
70
Nenngröße:
6
Weitere Suchbegriffe: Absta-6-70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4682*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9416*
€ 1,1205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.