Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 45 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 45 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm
Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 45 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm
Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 45 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm
Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 45 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-38928
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015593011124
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Goldleistenstifte
Paneelstifte
Bär Sockelleistenstifte

Mit kleinem, schlankem Tiefversenkkopf, 1,8 mm Ø, gehärtet und getempert, glanzverzinkt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Nr.:
SL 1445
Ø x Länge:
1,4 x 45 mm
Kopfdurchmesser:
1,8
Länge:
45
Durchmesser:
1,4
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Bär
Ausführung:
Sockelleistenstifte
Kopfform:
Senkkopf
Oberfläche:
verzinkt blau
Stärke:
1,4
Kopf-Ø:
1,8
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00713*
€ 0,00976*
5 Tage
11050
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,00742*
€ 0,01002*
2 Tage
16900
7600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00713*
€ 0,01002*
7 Tage
13000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00813*
€ 0,01085*
2 Tage
16900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00742*
€ 0,01088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00976*
€ 0,01161
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00713*
€ 0,00848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1425 20
ab € 0,00491*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1430 20
ab € 0,00558*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1435 20
ab € 0,00605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.