Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplatte 40 x 120 x 2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplatte 40 x 120 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 40 x 120 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 40 x 120 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 40 x 120 x 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40073
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     62141220
EAN/GTIN:
     4034176101410
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatten 40x120x2,0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Höhe:
120
Tiefe:
150
Typ:
Lochplatte
Lochdurchmesser:
5
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Breite:
40 mm
Länge:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.