Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S+P Sperrkantscheiben Edelstahl A4 SKS 12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S+P Sperrkantscheiben Edelstahl A4 SKS 12 HP
S+P Sperrkantscheiben Edelstahl A4 SKS 12 HP
S+P Sperrkantscheiben Edelstahl A4 SKS 12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-40658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952669167
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Sperrkantscheiben Edelstahl A4 SKS 12 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring a4, sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Sperr-12-4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,3467*
€ 0,4067*
6 Tage
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,3575*
€ 0,4181*
5 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,42*
1 Tag
1400
1000
Frei Haus
ab € 0,364*
€ 0,424*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,353*
€ 0,543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881239470120000
ab € 0,982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.