Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.15K Wäscheleinenhaken zn 65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.15K Wäscheleinenhaken zn 65
Art.15K Wäscheleinenhaken zn 65
Art.15K Wäscheleinenhaken zn 65
Art.15K Wäscheleinenhaken zn 65
Artikel-Nr.:
     5417F-45416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418004535
EAN/GTIN:
     4026418004535
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken
Wäscheleinenhaken Art. 15 K

Mit Holzschraubengewinde, Eisen, kunststoffbeschichtet, weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Lohmann
d:
65
b:
23
g:
18
c:
22
Kopfform:
Schraubhakenkopf
Typ:
Wäscheleinenhaken
Antrieb:
ohne
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
Holzgewinde
Gesamtlänge:
65
Länge:
65 mm
Ausführung:
Schraubhaken
innere Hakenweite:
23
Drahtdurchmesser:
4,8
Weitere Suchbegriffe: Art.15K, Wäscheleinenhaken, zn, 65
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,268*
€ 0,358*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,68*
€ 29,45*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 30,24*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,75*
€ 30,36*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,67*
€ 41,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.