Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 65x4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 65x4,8
Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 65x4,8
Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 65x4,8
Art.15 Wäscheleinenhaken 15K/ 65x4,8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418004535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418004535
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken
Wäscheleinenhaken, Art. 15K

• Eisen, kunststoffbeschichtet, weiß • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Innen-Ø:
23 mm
Stärke-Ø:
4,8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307985
ø:
4,8 mm
B:
23 mm
G:
18 mm
C:
22 mm
d:
65 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418004535
Herstellerartikelnummer:
015.01.06500.3020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiege-Artikel, kunststoffbeschichtet, Befestigungstechnik, Art.15K, gebogen, verzinkt, gebogener, gebogene, Holzgewinde, mit, Wäscheleinenhaken, Haken, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2068*
€ 0,2852*
8 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,2348*
€ 0,3148*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2057*
€ 0,3157*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 0,268*
€ 0,358*
5 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,3133*
€ 0,4202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2857*
€ 0,33998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.