Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Metallrahmendübel 10x 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro Metallrahmendübel 10x 72
E-NORMpro Metallrahmendübel 10x 72
E-NORMpro Metallrahmendübel 10x 72
E-NORMpro Metallrahmendübel 10x 72
Artikel-Nr.:
     5417F-45964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784241922
EAN/GTIN:
     4317784241922
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
metallrahmendübel 10x72
metallrahmendübel
Metallrahmendübel
mit Universalschraube

Ø 13 mm Kreuzschlitz, mit unverlierbarem Konus, verzinkt, mit und ohne Abdeckkappen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive PZD 3
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalschraube, Dübeltechnik, E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4900
100
€ 4,95*
ab € 0,1666*
€ 0,2266*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1388*
€ 0,2278*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1456*
€ 0,2534*
1 Tag
4900
100
€ 8,50*
ab € 0,1897*
€ 0,2597*
4 Tage
4900
100
€ 4,30*
ab € 0,2688*
€ 0,3647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.