Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbänder verz. C 3 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fensterbänder verz. C 3 100 mm
Fensterbänder verz. C 3 100 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-131982
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     70550020
EAN/GTIN:
     4015471015466
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Fensterband Typ C 3

M it losem Stift, links und rechts verwendbar, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Stift-Ø:
8 mm
Lappendicke:
2 mm
Länge der Rahmenlappen:
22 mm
Länge der Flügellappen:
27 mm
Loch-Ø:
3,5 mm
Herstellerartikelnummer:
70550020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4015471015466, Band, Fensterband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,63*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 5,16*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,45*
€ 42,78*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,39*
€ 45,21*
Lager 6C8MS
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 47,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,88*
€ 56,9772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,69*
€ 49,6111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,36*
€ 45,6484
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.