Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonswerk ZT-Türband, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L, Q1 120, Rollenl. 120 mm, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Simonswerk ZT-Türband, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L, Q1 120, Rollenl. 120 mm, verzinkt
Simonswerk ZT-Türband, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L, Q1 120, Rollenl. 120 mm, verzinkt
Simonswerk ZT-Türband, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L, Q1 120, Rollenl. 120 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-51599
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     4015471015732
EAN/GTIN:
     4015471015732
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1

F ür stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Befestigungsart Rahmenteil:
zum Anschrauben
Anwendung:
Blockzarge
Befestigungsart Flügelteil:
zum Anschrauben
Türwerkstoff:
Holz
Rollenlänge:
120 mm
Modellnummer:
Q 1 120
Schraubenlänge:
50 mm
Basis:
Türband
Materialstärke:
2,75 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 3
Stiftdurchmesser:
9 mm
Material:
Stahl
Kopfausbildung:
Rundkopf
Ausführung:
mit festem Stift
DIN-Richtung:
DIN Links
Oberfläche:
verzinkt
Bandkonstruktion:
2-teilig
Ergänzung:
stumpfe Türen
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Verstellbar:
fest
Einsatzbereich:
Zimmertür
Lappendicke:
2,75 mm
Stift-Ø:
9,0 mm
Schraubendurchmesser:
5,0 mm
Lappenlänge:
37,0 mm
Größe:
120 mm, links
Breite Rahmenlappen:
37 mm
Höhe Rahmenlappen:
120 mm
Breite Flügellappen:
37 mm
Höhe Flügellappen:
120 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, Aufsatzbänder verz. Q1 120 mm ls
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,80*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 84,33*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 85,95*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 71,31*
€ 90,86*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 88,83*
€ 111,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,97*
€ 133,2443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,95*
€ 129,6505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,38*
€ 125,4022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,12*
€ 120,3328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 98,83*
€ 117,6077
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 98,61*
€ 117,3459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 88,83*
€ 105,7077
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.